メイン画像

RFL641-6119 油専用モップパッド ピグ 07367836 RFL641-6119 油専用モップパッド ピグ 07367836 RFL641-6119 油専用モップパッド ピグ 07367836

油専用モップパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード07367836 品番RFL641-6119
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
専用のハンドルとフレーム(RQ850FRM別売り)に取り付け、使用します。
液体をマット内に保持するため、使用後の液体の垂れ落ちがほとんどありません。
使い捨てタイプなので、清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。
清掃面は耐摩耗性にすぐれ、丈夫です。

用途
清掃作業に。
狭いスペースや手の届きにくい場所の液体のふき取りに。
トラスコ品番565-8423 材質ポリプロピレン 長さ(mm)610 幅(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレームRQ850FRM
注意
※常温の乾燥した室内で、紫外線を避け、段ボールのフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく使用できるよう、製品を2か月おきに点検することをお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする