4976124350061 水性メタリック&パール調塗料 PAL ニッペホームプロダクツ 07367888

メイン画像

水性メタリック&パール調塗料 PAL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コーラルレッド
内容量1個注文コード07367888品番4976124350061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
乾燥後は水に強い塗膜になります。

用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。成分合成樹脂(アクリル)トラスコ品番123-3298コーラルレッド容量(L)0.055主な用途木部、紙、金属塗布面積(m2)約0.2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約30分
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする