曜日別特売
4976124519208 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07368658

メイン画像

4976124519208 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07368658
4976124519208 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07368658
4976124519208 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07368658

油性木部保護塗料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶注文コード07368658品番4976124519208
参考基準価格(税別)¥26,996販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。

用途
ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防カビ剤、有機溶剤トラスコ品番532-9734スプルース容量(L)7塗布面積(m2)約70標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約4(夏30℃)/約6(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7L特性防虫・防腐・防かび・撥水塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)/約12以上(冬10℃)危険物の性状非水溶性
注意
※室内床・玩具・楽器などには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする