4976124519512 油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ 07368755

メイン画像

4976124519512 油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ 07368755
4976124519512 油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ 07368755

油性木部保護塗料ステインガード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
チーク
危険物の数量0.7L
内容量1缶注文コード07368755品番4976124519512
参考基準価格(税別)¥3,644販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。
木目を生かした半透明仕上げになります。
木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。
浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。
防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。
日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。
作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。

用途
ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。
トラスコ品番536-7542材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤チーク容量(L)0.7塗布面積(m2)約7標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする