メイン画像

4976124519932 油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ 07368841 4976124519932 油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ 07368841

油性木部保護塗料ステインガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07368841 品番 4976124519932
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。
木目を生かした半透明仕上げになります。
木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。
浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。
防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。
日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。
作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。

用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 トラスコ品番536-7502 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤 ウォルナット 容量(L)1.6 塗布面積(m2)約16 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級V 乾燥時間(時間)夏4、冬6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻 塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする