曜日別特売

MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様PM320HS-30-320-D-024-PL

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07369219
品番
PM320HS-30-320-D-024-PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、モータ負荷電流監視機能で、モニタリングや倉庫管理システム、生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
業界最小径 Φ32を実現しました。
超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。
標準で防水、SUS仕様となっています。

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
注意
※ワンタッチ取付機構はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする