メイン画像

4976124519888 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369349 4976124519888 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369349

油性木部保護塗料

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃) 注文コード07369349 品番4976124519888
参考基準価格(税別)¥3,522 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・乾燥時間など18種類から選べます 他の種類を見る

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。

用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに トラスコ品番601-1064 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 ブラック 容量(L)0.7 塗布面積(m2)約7.5 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別非危険物 特性防虫・防腐・防かび・撥水 塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
注意
※室内床・玩具・楽器などには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする