メイン画像

徳用合成ボイル油

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶 危険物の数量4L 注文コード07370076 品番4976124500718
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,198 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は危険物の数量など2種類から選べます 他の種類を見る

トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。

用途合成樹脂系塗料の希釈に。 成分油脂、有機溶剤 トラスコ品番859-8573 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※トタン屋根用シルバー、建物用の銀、ラッカー・アクリルトタン屋根用には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする