メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの トタン
油性トタン屋根用 14L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07370085
品番
4976124182433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。
さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途
屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
859-8753
色
シルバー
容量(L)
14
主な用途
トタン
塗布面積(m
2
)
約160〜240
危険等級
V
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.085L
油性 or 水性
油性
特性
さび止め、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)
約15時間以上
乾燥時間
約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性