メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの トタン
油性トタンつやありペイント 14kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07370128
品番
4976124184512
参考基準価格(税別)
¥28,696
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。
さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途
屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
859-9499
色
マルーンレッド
容量(L)
13.2
主な用途
トタン
塗布面積(m
2
)
180
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
14L
油性 or 水性
油性
特性
さび止め、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)
約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃)
乾燥時間
約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
注意
※うすめて使用しないで下さい。
※沈殿することがありますので、よく攪拌して下さい。