メイン画像

水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶 塗布面積(m2)約4〜5 注文コード07370155 品番4976124246838
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,512 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は塗布面積など3種類から選べます 他の種類を見る

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。
耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。
赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。
すべり止め剤配合です。
一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。

成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 トラスコ品番158-4923 ライトテラコ 容量(L)3 主な用途屋上・床面 塗布面積(m2)約4〜5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱、耐水、耐候、耐久 乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする