メイン画像

床用塗料 クリンカラーEベスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07370250 品番 RLH317
参考基準価格(税別)¥52,610 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。

用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。 トラスコ品番689-1414 セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類) レッドブラウン 容量(kg)17 主な用途コンクリート床 塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35〜42、防滑仕上げ:約32〜38 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃 塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時) 乾燥時間9時間以上(23℃時) 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする