メイン画像
ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
難燃性ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
07370268
品番
RF13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
難燃性のポリ袋です。
用途
燃えやすい場所に。
トラスコ品番
556-9852
材質
LLDPE+InflammableMB
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
500×450