画像準備中

リングファイル<NEOS>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07370311 品番42699507
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
用途オフィスや働き方の変化に対応し、進化したリングファイル トラスコ品番198-1392 オフホワイト サイズA4 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 穴数2 リング内径(Φmm)22 外寸法(mm)幅256×背幅27×高さ307 収納枚数(枚)(適正)180 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする