コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
超強力マグネットフック〈タフピタ〉5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07370356
品番
42014850
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
用途
超強力なのに取り外しが簡単!軽い力でハンドルを手前に倒すだけ。
トラスコ品番
179-7698
色
黒
タイプ
マグネット
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
38×58×105
耐荷重(kg)
5
保持力N(kgf)
荷重:最大49(約5)
入数(個)
1
特性
超強力