靴下 ミズノワーク 強靱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3足) 注文コード 07370426 品番 681-452-27-00
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。

用途現場作業に。 トラスコ品番625-8758 材質ポリエステル、ポリウレタン アソート サイズ(cm)26〜28 機能耐久・速乾 入数3足 指タイプ通常

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする