ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07370496
品番
T-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。
市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
用途
回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。
トラスコ品番
552-0450
材質
合金鋼
寸法
【凸部】13mm角
シャンク
六角軸