漏電遮断器(NV) NV30AF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
極数2
幅(mm)40
トラスコ品番540-2459
内容量1個注文コード07371099品番NV30-FA 2P 10A 30MA W
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

漏電遮断器(NV)NV30AFです。

仕様●IECレール:標準取付可能トラスコ品番540-2459幅(mm)40高さ(mm)72極数2奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする