三菱電機
漏電遮断器(NV) NV30AF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
極数
2
2
3
幅(mm)
40
40
60
トラスコ品番
540-2478
540-4972
540-2459
540-5244
540-2478
540-4963
540-2676
540-4913
540-2462
540-4980
540-5476
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371117
品番
NV30-FA 2P 20A 30MA W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-2478
幅(mm)
40
高さ(mm)
72
極数
2
奥行(mm)
73.5
フレーム
30A
電流の種類
AC