曜日別特売

漏電遮断器(NV) NF50AF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
極数2
幅(mm)50
トラスコ品番540-3105
内容量1個注文コード07371239品番NV50-KC 2P 5A 30MA W
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

漏電遮断器(NV)NF50AFです。

仕様●IECレール:標準取付可能トラスコ品番540-3105幅(mm)50高さ(mm)96極数2奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする