三菱電機
漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
フレーム
50A
50A
60A
幅(mm)
75
54
75
トラスコ品番
540-4060
540-4299
540-4327
540-4315
540-3800
540-3776
540-4330
540-3356
540-3773
540-4060
540-3806
540-4322
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371431
品番
NV63-CV 3P 30A 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-4060
幅(mm)
75
高さ(mm)
130
極数
3
奥行(mm)
90
フレーム
50A
電流の種類
AC