SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マット・スノコ
SK(新潟精機)の マット
SK(新潟精機)の フロアシート
伸腕用標準パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07371641
品番
SLG-P90S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドです。
用途
サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドに
トラスコ品番
610-0467
適合機種
伸腕SLGシリーズ
材質
金属部:SPHC、ラバー部:PVC
取付
本体下(左ねじ)
パッドサイズ(mm)
90×65