アース製薬
アース製薬の 忌避剤・虫対策
アース製薬の 虫対策用品
アース製薬の 不快害虫対策用品
業務用電池式ファン器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
07371659
品番
661616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電池式ファン器具の取替用です。
用途
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリなどの成虫からの防除及び駆除に。
仕様
●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m
2
(閉鎖空間)、10m
2
(開放空間)
トラスコ品番
428-5906
セット内容
薬剤カートリッジ1個
材質
使用薬剤:トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効面積(m
2
)
27〜54
使用の目安
30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリ
注意
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、本品の処理作業には従事しないでください。
※本品に触れた手で目をこすらないでください。
※本品を取り扱った後は必ず、また直接皮膚に着いたときは直ちに地石鹸と水でよく洗ってください。
※万が一、本品の取り扱いにより、頭痛、目やのどの痛み、咳、めまい、吐き気、気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
※その際には、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げてください。