※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

422514 業務用 ”コバエがホイホイ” アース製薬 07371668 422514 業務用 ”コバエがホイホイ” アース製薬 07371668 422514 業務用 ”コバエがホイホイ” アース製薬 07371668

業務用 ”コバエがホイホイ”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07371668 品番422514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コバエの習性を徹底研究して生まれた、驚異の捕獲力。
セットして置くだけのコバエ誘引駆除剤。
コバエが好む特殊誘引成分をゼリーに含ませ、コバエを容器に誘い込んで退治します。
効果は約1ヵ月持続します。
18-24畳が使用目安です。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧できない食品の近くでもお使いいただけます。

用途ショウジョウバエ類・ノミバエ類の捕獲。 仕様効果持続目安:1ヶ月、効果範囲目安:18〜24畳 トラスコ品番511-4770 材質使用薬剤:ジノテフラン、その他誘引成分 タイプコバエ用 シリーズコバエがホイホイ 香り無香料 適合害虫ショウジョウバエ類
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外に使用しないでください。
※本品の内容物を取り出さないでください。
※本品は食べられません。
※万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに本品がジノテフラン(ネオニコチノイド系)を含有する製剤であることを医師に告げて、診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする