八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 竹ほうき
ワイヤほうき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07371695
品番
20055
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
燃えに強く溶けにくい、ワイヤー製ほうきです。
用途
鋳造、鋳物工場、ガラス工場などで
トラスコ品番
434-8403
材質
柄:木柄、穂:ワイヤ0.3Φ
長さ(mm)
1280
幅(mm)
260
タイプ
硬い
奥行(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。