平和メディク
平和メディクの 脱脂綿・綿球・綿棒
平和メディクの 綿棒
リアスライン綿棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
07371747
品番
4563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
綿球部が凸凹形状で、耳掃除がしやすいです。
トラスコ品番
623-9527
材質
綿体部:コットン、軸部:紙
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
80
綿球径(Φmm)
5