※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07371851 品番 IMX20C12HV200R10020
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

多刃設計により高能率加工が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。

用途高能率加工が可能 トラスコ品番178-6989 刃数12 刃長(mm)20 刃径(Φmm)20 表面処理EP7020コート ヘッド長(mm)30 コーナーR(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする