※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371860
品番
IMX25C12HV250R10025
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
多刃設計により高能率加工が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途
高能率加工が可能
トラスコ品番
178-6983
刃数
12
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
EP7020コート
ヘッド長(mm)
37.5
コーナーR(mm)
1