※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマ Gシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07372490
品番
CG2.400
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応しているので、安定した高精度加工が可能です。
ハイスリーマに比べ、更なる高精度・高能率加工が可能です。
用途
一般被削材用。
トラスコ品番
517-6607
材質
超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
50
公差
【寸法】0〜+0.005
刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
2.5
刃径(mm)
2.4