CRFZ605030SC R形制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 07375356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R形制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量
1面
注文コード
07375356
品番
CRFZ605030SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
質量(kg)
23.1
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
280
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
扉寸法(縦×横)(mm)
594×496
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×420
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
600×500×300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする