とんがりキャップボトルPET クリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07375518 品番 EP-01-001
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

塗料や液体の小分け、保存に最適

用途液体の小分け、保存用 材質PET 透明 容量(mL)20 質量(g)6 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2.8×2.8×9.4 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする