EpoChemical
EpoChemicalの 研究関連用品・実験用必需品
EpoChemicalの 洗浄瓶/プッシュボトル
EpoChemicalの 洗浄びん
とんがりキャップボトルPET クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07375545
品番
EP-04-001
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
PET
色
透明
容量(mL)
500
質量(g)
43
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
6.2×6.2×23.8
入数(本)
1