※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07375780
品番
ZZK203-P2L-B-A
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
DINレール取付用金具付
規格
【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)
連数
3連
組立方法
マニホールドエンドプレートAss'y
配線方式
【供給弁・破壊弁配線方法】個別配線
RoHS指令(10物質対応)
対応