丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07375929 品番 KIM-6AR
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。

形状丸形 シリーズKIM-AR 寸法A(mm)32 寸法F(mm)1.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)19 ねじ寸法G:G3/4 寸法B(mm)Φ36 寸法C(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする