長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M8×1.25 寸法A(mm)100 注文コード07375990 品番KL-100B
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はねじ寸法・寸法Aなど9種類から選べます 他の種類を見る

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5〜0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。

形状長形 シリーズKL 寸法A(mm)100 寸法F(mm)30 寸法D(mm)12 寸法E(mm)16 ねじ寸法H:M8×1.25 寸法B(mm)126 寸法C(mm)76 寸法G(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする