長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07376218 品番 KHR-120A-M10
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A型は反射板タイプになります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。

形状長形 シリーズKHR-A 寸法A(mm)120 ねじ寸法D:M10×1.50 寸法B(mm)140 寸法C(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする