長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法E:M10×1.50 寸法A(mm)150 シリーズKLA-A-C 注文コード07376367 品番KLA-150A-C-M10-R
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はねじ寸法・寸法A・シリーズなど120種類から選べます 他の種類を見る

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80〜90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。

形状長形 フロート:赤 公差A:±0.40 シリーズKLA-A-C 寸法A(mm)150 寸法D(mm)22 ねじ寸法E:M10×1.50 寸法B(mm)174 寸法C(mm)120 指示線指示線無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
メンテナンス作業
製造業

設備メーカーに取り寄せ依頼すると高く納期も掛かる為
モノタロウで購入、寸法図もあり型式調べも容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする