パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法A(mm)200 注文コード07376690 品番KLPC-200N-M10
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はねじ寸法・寸法Aなど31種類から選べます 他の種類を見る

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。

形状パイプ式 公差A:±0.45 シリーズKLPC-N 寸法A(mm)200 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)224 寸法C(mm)156 寸法G(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする