I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)150 シリーズKLM-I2 注文コード07376848 品番KLM-150I2
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は寸法A・シリーズなど25種類から選べます 他の種類を見る

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています

形状I型 シリーズKLM-I2 寸法A(mm)150 寸法F(mm)16 寸法D(mm)154 寸法E(mm)14 ねじ寸法H:R1/4 寸法B(mm)168 寸法C(mm)118 寸法I(mm)Φ12.7 寸法J(mm)Φ10 寸法G(mm)18.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする