オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07376936 品番KRM-A2-R
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。

シリーズKRM-A 寸法A(mm)28 寸法D(mm)21 寸法B(mm)G1/2 寸法C(mm)13 OリングP-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
サイクロ減速機のオイルキャップ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

サイクロ減速機のオイルキャップに掃除用具をぶつけて破損させてしまい、見積を取ると純正のオイルキャップが数千円もしました。モノタロウで見つけて、メーカー(協和)に問い合わせると、この型番で使用可との回答を頂きました。購入後、取り付けました。外観は小さくなりますが、掃除用具をぶつけることなくなり、むしろコンパクトなのが純正品より良かったと思います。
メーカーさんの迅速な回答にも感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする