協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイル栓
球形握り KRM-C KRM-CS202-B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07377015
品番
KRM-CS202-B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
◎芯金付CS型を標準としています。
仕様
芯金付
色
黒
サイズ
B:M6 (P=1.00)
シリーズ
KRM-C
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
10