協和
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07377040
品番
KRM-F35-B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
B:M6 (P=1.00)
シリーズ
KRM-F
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
12