締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07377049 品番KRM-F35-R
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
サイズB:M6 (P=1.00) シリーズKRM-F 寸法A(mm)33 寸法F(mm)7 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)30 寸法C(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする