長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法E:M10×1.50 寸法A(mm)80 シリーズKLA-AT-A 注文コード07377259 品番KLA-80AT-A-M10
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじ寸法・寸法A・シリーズなど40種類から選べます 他の種類を見る

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80〜90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。

形状長形 フロート:黒 公差A:±0.35 シリーズKLA-AT-A 寸法A(mm)80 寸法D(mm)22 ねじ寸法E:M10×1.50 寸法B(mm)104.5 寸法C(mm)50 指示線上下赤線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする