長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400 ねじ寸法G:M12×1.75 注文コード07377329 品番KMA-12
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は材質・ねじ寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。

材質SS400 形状長形 シリーズKMA-A 寸法A(mm)7 寸法D(mm)24 ねじ寸法G:M12×1.75 寸法B(mm)20.5 寸法C(mm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする