丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07377496 品番 KIM-10ARS
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。

形状丸形 シリーズKIM-ARS 寸法A(mm)46 寸法F(mm)2 寸法D(mm)11 寸法E(mm)23 ねじ寸法G:G1・1/4 寸法B(mm)Φ51 寸法C(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする