長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法D:M10×1.5 寸法A(mm)100 注文コード07377521 品番KLVT-100-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はねじ寸法・寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80〜90℃までで使用してください。

形状長形 シリーズKLVT 寸法A(mm)100 ねじ寸法D:M10×1.5 寸法B(mm)126 寸法C(mm)66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07377521 KLVT-100-M10 46151034 KLVT-100-M10 画像準備中 標準型温度計付オイルゲージ 協和 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする