長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07377530 品番 KLVT-100-M12
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80〜90℃までで使用してください。

形状長形 シリーズKLVT 寸法A(mm)100 ねじ寸法D:M12×1.75 寸法B(mm)126 寸法C(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする