PM605XP-60-900-D-024-C007-NN MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力 伊東電機 07379676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM605XP-60-900-D-024-C007-NN MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力 伊東電機 07379676
PM605XP-60-900-D-024-C007-NN MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力 伊東電機 07379676

MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力PM605XP-60-900-D-024-C007-NN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
ローラー幅(mm)900
シャフト寸法(mm)942
周速60
内容量1本注文コード07379676品番PM605XP-60-900-D-024-C007-NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
トラスコ品番
719-1366
ローラー幅(mm)
900
シャフト寸法(mm)
942
周速
60
材質
パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理
電源(V)
DC24
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
3.2
ローラー径(Φmm)
60.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする