CRHZ605030WK RO形制御盤キャビネット屋外水切防水形 内外電機 07380134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RO形制御盤キャビネット屋外水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量
1面
注文コード
07380134
品番
CRHZ605030WK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様
屋外水切防水形
質量(kg)
24.0
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
270
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
扉寸法(縦×横)(mm)
594×496
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×420
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
600×500×300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする